Motion
H16000 H
Carrete de manguera de servicio medio para grasa de alta presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 250 pies, 5000 psi, rojo, 3/8 NPT - Entrada hembra, 3/8 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894584
No. Fabricante H16000 H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de servicio medio para grasa de alta presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 250 pies, 5000 psi, rojo, 3/8 NPT - Entrada hembra, 3/8 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894584
No. Fabricante H16000 H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    250 pies
  • Altura total
    19 pulg.
  • Longitud total
    20 pulg.
  • Ancho general
    18.25 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 250 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567003786
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE H16000 H, GRASA SIN MANGUERA
  • La Serie H es un carrete económico diseñado para aplicaciones de servicio medio que requieren mangueras de larga longitud
  • Es igualmente adecuado para uso en planta y campo, como cuidado del césped, control de plagas, limpieza con vapor y más
  • Se envía completamente ensamblado, listo para instalar
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Fácil de añadir tensión: el dispositivo tensor con mango en T permite aplicar la tensión adecuada al carrete para eliminar el carrete libre del carrete
  • Cómodo ajuste de la manivela: la manivela se puede girar fácilmente para apartarla aflojando el tornillo de ajuste

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"