Motion
H18005
Carrete para manguera de servicio medio para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 175 pies, 1000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT, salida hembra de 1/2 NPT
Artículo MI #02894588
No. Fabricante H18005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete para manguera de servicio medio para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 175 pies, 1000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT, salida hembra de 1/2 NPT
Artículo MI #02894588
No. Fabricante H18005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    175 pies
  • Peso
    10.08 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire/agua
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 175 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567003656
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    1000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
H18005 CARRETE DE MANGUERA, AIRE/AGUA SIN MANGUERA
  • La Serie H es un carrete económico diseñado para aplicaciones de servicio medio que requieren mangueras de larga longitud
  • Es igualmente adecuado para uso en planta y campo, como cuidado del césped, control de plagas, limpieza con vapor y más
  • Se envía completamente ensamblado, listo para instalar
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Fácil de añadir tensión: el dispositivo tensor con mango en T permite aplicar la tensión adecuada al carrete para eliminar el carrete libre del carrete
  • Cómodo ajuste de la manivela: la manivela se puede girar fácilmente para apartarla aflojando el tornillo de ajuste

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"