Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
- Altura total19 pulg.
- Longitud total18.25 pulg.
- Ancho general20 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- AplicaciónLavado a presión
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 3/8 in x 100 ft
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567002758
- Temperatura máxima400 °F
- Aplicación de presiónAgua a alta presión
- Presión nominal5000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/2 NPT - Mujer
Descripción general
- El diseño compacto y la construcción de acero de calidad están incorporados a la línea de carretes de lavado a presión de Reelcraft, clasificados para hasta 5000 psi
- Los carretes pueden manejar de 50 a 400 pies de manguera y se completan con una pieza giratoria de agua de alta presión para la máxima entrega del producto
- Pieza giratoria de agua a alta presión: está diseñada para manejar una amplia gama de presiones, temperaturas y productos químicos; perfecta para aplicaciones agrícolas/marinas, limpieza de equipos y lavado a presión
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
- El carrete puede alojar una manguera de 1/4 in x 150 pies o una manguera de 3/8 in x 100 pies