Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera80 pies
- Altura total19 pulg.
- Longitud total20 pulg.
- Ancho general18.25 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 3/4 in x 80 ft
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567003762
- Temperatura máxima210 °F
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal3000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/4 NPT - Mujer
- Salida del carrete3/4 NPT - Mujer
Descripción general
- La Serie H es un carrete económico diseñado para aplicaciones de servicio medio que requieren mangueras de larga longitud
- Es igualmente adecuado para uso en planta y campo, como cuidado del césped, control de plagas, limpieza con vapor y más
- Se envía completamente ensamblado, listo para instalar
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- Fácil de añadir tensión: el dispositivo tensor con mango en T permite aplicar la tensión adecuada al carrete para eliminar el carrete libre del carrete
- Cómodo ajuste de la manivela: la manivela se puede girar fácilmente para apartarla aflojando el tornillo de ajuste