Motion
H26000 M
Carrete de manguera de servicio medio para aceite de presión media - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 450 pies, 3000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #02894595
No. Fabricante H26000 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de servicio medio para aceite de presión media - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 450 pies, 3000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #02894595
No. Fabricante H26000 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    450 pies

Details

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 450 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567003724
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE H26000 M, ACEITE SIN MANGUERA
  • La Serie H es un carrete económico diseñado para aplicaciones de servicio medio que requieren mangueras de larga longitud
  • Es igualmente adecuado para uso en planta y campo, como cuidado del césped, control de plagas, limpieza con vapor y más
  • Se envía completamente ensamblado, listo para instalar
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Fácil de añadir tensión: el dispositivo tensor con mango en T permite aplicar la tensión adecuada al carrete para eliminar el carrete libre del carrete
  • Cómodo ajuste de la manivela: la manivela se puede girar fácilmente para apartarla aflojando el tornillo de ajuste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo