Motion
L 4000
Carrete de cable de alimentación retráctil por resorte - Carrete descubierto (sin cable), 50 pies, 13 A, 16 AWG
Artículo MI #02894610
No. Fabricante L 4000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de cable de alimentación retráctil por resorte - Carrete descubierto (sin cable), 50 pies, 13 A, 16 AWG
Artículo MI #02894610
No. Fabricante L 4000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Peso
    47.00 lb
  • Calibre del cable
    16 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Corriente
    13 A
  • Descripción Palabra clave
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Mecanismo de accionamiento
    Resorte retráctil
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567002208
  • Número de conductores
    3
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
L CARRETE DE CABLE 4000 , SIN CABLE
  • Acero reforzado: la base de acero robótico ofrece la máxima resistencia y calidad constante.
  • Anillo colector de alta resistencia: un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso.
  • Solo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil.
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good