Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cable50 pies
- Peso108.00 lb
- Calibre del cable12 AWG
Details
- Extremo del cableCarrete sin manguera (sin cable)
- Corriente30 A
- Descripción Palabra claveCarrete sin manguera (sin cable)
- Mecanismo de accionamientoResorte retráctil
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567002239
- Número de conductores3
- UPC_NO699567002239
- Voltaje125 V
Descripción general
Descripción del fabricante
L CARRETE DE CABLE 5000 , SIN CABLE
- El brazo guía se ajusta a dos posiciones.
- Los carretes de cable de la serie 5000 para trabajos pesados son de construcción completamente de acero y compactos para una amplia gama de aplicaciones con requisitos de espacio críticos.
- Un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
- Acero reforzado: la base de acero robótico ofrece la máxima resistencia y calidad constante.
- Anillo colector de alta resistencia: un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso.
- Solo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil.
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura.