Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable35 pies
- Peso23.00 lb
- Calibre del cable6 AWG
Detalles
- Extremo del cableCarrete sin manguera (sin cable)
- Corriente45 A
- Descripción Palabra claveCarrete sin manguera (sin cable)
- Mecanismo de accionamientoResorte retráctil
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567002277
- Número de conductores4
- UPC_NO699567002277
- Voltaje220 V
Descripción general
- El brazo guía se ajusta a dos posiciones.
- Los carretes de cable de la serie 5000 para trabajos pesados son de construcción completamente de acero y compactos para una amplia gama de aplicaciones con requisitos de espacio críticos.
- Un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
- Acero reforzado: la base de acero robótico ofrece la máxima resistencia y calidad constante.
- Anillo colector de alta resistencia: un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso.
- Solo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil.
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura.