Motion
LP82000 OLP
Carrete de manguera de uso intensivo para propano líquido de baja presión - Diseñado para uso con manguera de 1/2 pulg. x 100 pies, 300 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra, 1/2 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894633
No. Fabricante LP82000 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de uso intensivo para propano líquido de baja presión - Diseñado para uso con manguera de 1/2 pulg. x 100 pies, 300 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra, 1/2 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894633
No. Fabricante LP82000 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Altura total
    25.375 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propano líquido
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 100 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567006404
  • Aplicación de presión
    Propano líquido de baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA LP82000 OLP, LP GAS SIN MANGUERA
  • Los carretes retráctiles de resorte Serie 80000 incorporan las técnicas de diseño y fabricación más actuales para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin problemas
  • Toda la construcción de acero al carbono y un acabado de capa de polvo horneado se combinan para producir un acabado resistente y resistente a la corrosión
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • La trayectoria de fluido fundido y el trinquete unificados reducen las piezas desgastables y facilitan el montaje
  • Diseño giratorio de círculo completo (marca): el giratorio de círculo completo está aprobado por UL para aplicaciones de gas LP
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo