Motion
LP83000 OLS
Carrete de manguera para propano líquido de baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 350 psi, acero inoxidable, 1 NPT - Entrada hembra, 1/2 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894636
No. Fabricante LP83000 OLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para propano líquido de baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 350 psi, acero inoxidable, 1 NPT - Entrada hembra, 1/2 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894636
No. Fabricante LP83000 OLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    25.375 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Peso
    64.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propano líquido
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/4 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567006435
  • Aplicación de presión
    Propano líquido de baja presión
  • Presión nominal
    350 psi
  • Color del carrete
    Acero inoxidable
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE LP83000 OLS, GAS LP SIN MANGUERA
  • Los carretes retráctiles de resorte Serie 80000 incorporan las técnicas de diseño y fabricación más actuales para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin problemas
  • Toda la construcción de acero inoxidable y un acabado de recubrimiento en polvo se combinan para producir un acabado resistente y resistente a la corrosión
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • La trayectoria de fluido fundido y el trinquete unificados reducen las piezas desgastables y facilitan el montaje
  • Diseño giratorio de círculo completo (marca): el giratorio de círculo completo está aprobado por UL para aplicaciones de gas LP
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo