Motion
RT425-OLP
Carrete ligero para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894670
No. Fabricante RT425-OLP
Precio405.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete ligero para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894670
No. Fabricante RT425-OLP
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
Su precio$405.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.475 pulg.
  • Altura total
    17.625 pulg.
  • Longitud total
    16.500 pulg.
  • Ancho general
    6.250 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 25 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567000457
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    25 pies
  • UPC_NO
    699567000457

Descripción general

Descripción del fabricante
RT425-OLP CARRETE DE MANGUERA, AIRE/AGUA CON MANGUERA
  • La serie RT es una opción económica para un carrete de manguera accionado por resorte de peso más ligero y de servicio medio para aplicaciones menos exigentes, pero que requieren un producto que pueda soportar el uso industrial y comercial
  • El resorte de accionamiento de grado industrial está protegido del medio ambiente en una bobina de polipropileno para una vida útil más larga
  • El brazo guía se ajusta a siete posiciones
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
  • Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos con polvo junto con el carrete de material compuesto ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"