Motion
RT602-OLP
Carrete de manguera ligero para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra 3/8 NPT -, salida hembra 1/4 NPT -
Artículo MI #02894675
No. Fabricante RT602-OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera ligero para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra 3/8 NPT -, salida hembra 1/4 NPT -
Artículo MI #02894675
No. Fabricante RT602-OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Altura total
    17.625 pulg.
  • Longitud total
    16.5 pulg.
  • Ancho general
    6.250 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Details

  • Aplicación
    Aire/agua
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 25 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567000587
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
RT602-OLP CARRETE DE MANGUERA, AIRE/AGUA SIN MANGUERA
  • La serie RT es una opción económica para un carrete de manguera accionado por resorte de peso más ligero y de servicio medio para aplicaciones menos exigentes, pero que requieren un producto que pueda soportar el uso industrial y comercial
  • El resorte de accionamiento de grado industrial está protegido del medio ambiente en un carrete de polipropileno para una vida útil más largaEl brazo guía se ajusta a siete posiciones
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
  • Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos con polvo junto con el carrete de material compuesto ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo