Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera35 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.73 pulg.
- Altura total17.625 pulg.
- Longitud total16.500 pulg.
- Ancho general6.250 pulg.
- Peso23.00 lb
Detalles
- AplicaciónGrasa
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 35 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera3/8 NPT - Hombre
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567000105
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónGrasa de alta presión
- Presión nominal4000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer
Descripción general
- La serie RT es una opción económica para un carrete de manguera accionado por resorte de peso más ligero y de servicio medio para aplicaciones menos exigentes, pero que requieren un producto que pueda soportar el uso industrial y comercial
- El resorte de accionamiento de grado industrial está protegido del medio ambiente en una bobina de polipropileno para una vida útil más larga
- El brazo guía se ajusta a siete posiciones
- Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
- Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos con polvo junto con el carrete de material compuesto ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura