Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.73 pulg.
- Peso94.00 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 13/8 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 21/2 NPT Hombre
- Tipo de mangueraGrasa
- Número de Upc del fabricante699567004677
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567004677
- Presión de trabajo4000 psi