Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.82 pulg.
- Peso101.00 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1/2 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 11/2 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 21/2 NPT Hombre
- Tipo de mangueraTransferencia de petróleo
- Número de Upc del fabricante699567004653
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567004653
- Presión de trabajo3250 psi