Motion
S600100-4
Conjunto de manguera de soldadura doble - 4 pies, 1/4 pulg. D.I., 9/16-18 entrada hembra x 9/16-18 salida hembra, 200 psi
Artículo MI #02894836
No. Fabricante S600100-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de soldadura doble - 4 pies, 1/4 pulg. D.I., 9/16-18 entrada hembra x 9/16-18 salida hembra, 200 psi
Artículo MI #02894836
No. Fabricante S600100-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.25 pulg.
  • Peso
    39.00 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    9/16-18 Entrada hembra x 9/16-18 Salida hembra
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    9/16-18 Mujer
  • Extremo de la manguera 2
    9/16-18 Mujer
  • Tipo de manguera
    Soldadura
  • Número de Upc del fabricante
    699567004691
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S600100-4 MANGUERA AS'Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno