Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveEntrada macho 1/2 NPT x salida hembra GHT 3/4
- Extremo de la manguera 11/2 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 23/4 GHT Mujer
- Tipo de mangueraAgua
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567006572
- Presión de trabajo300 psi