Motion
S601027-2
Conjunto de manguera de entrada de aire/agua - 2 pies, 1 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x Salida 1 NPT macho, 300 psi
Artículo MI #02894944
No. Fabricante S601027-2
Precio126.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de entrada de aire/agua - 2 pies, 1 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x Salida 1 NPT macho, 300 psi
Artículo MI #02894944
No. Fabricante S601027-2
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
Precio126.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.375 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 NPT Entrada macho x salida 1 NPT macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567004622
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567004622
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S601027-2 MANGUERA AS'Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo