Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.25 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave9/16-18 Entrada hembra x 9/16-18 Salida hembra
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 19/16-18 Mujer
- Extremo de la manguera 29/16-18 Mujer
- Tipo de mangueraSoldadura
- Número de Upc del fabricante699567004714
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567004714
- Presión de trabajo200 psi