Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera150 pies
- Altura total19 pulg.
- Longitud total18 pulg.
- Ancho general15.75 pulg.
- Peso92.00 lb
Detalles
- AplicaciónAire/agua
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 1/2 in x 150 ft
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567004240
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1 NPT - Mujer
- Salida del carrete1 NPT - Mujer
Descripción general
Descripción del fabricante
T-1115-08 CARRETE DE MANGUERA, AIRE/AGUA SIN MANGUERA
- Los carretes de la Serie T son ideales para aplicaciones donde el espacio, el peso y la flexibilidad son clave, estos carretes están diseñados para enrollar manualmente el cable de soldadura
- Versátil en función, seleccione configuraciones para satisfacer necesidades específicas
- Cojinetes de gran tamaño: eje de alta resistencia con cojinetes de rodillos cónicos que ofrecen alta rigidez y soporte de carrete
- Mangueras de aire contenidas en un carrete de manivela robusto y fácil de usar
- Carretes no conductores: los carretes de nailon rellenos de vidrio son muy resistentes y duraderos, al tiempo que garantizan que no se produzca conductividad
- Ligero y resistente: se utiliza una base de aluminio soldada sustancial para soportar el peso del carrete