Motion
T-1118-12
Carrete de manguera de alta resistencia Safe-T-Reel para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 75 pies, 250 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra, 1 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894966
No. Fabricante T-1118-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de alta resistencia Safe-T-Reel para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 75 pies, 250 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra, 1 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894966
No. Fabricante T-1118-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Altura total
    19 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    15.75 pulg.
  • Peso
    138.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire/agua
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/4 in x 75 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567004271
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
T-1118-12 CARRETE DE MANGUERA, AIRE/AGUA SIN MANGUERA
  • Los carretes de la Serie T son ideales para aplicaciones donde el espacio, el peso y la flexibilidad son clave, estos carretes están diseñados para enrollar manualmente el cable de soldadura
  • Versátil en función, seleccione configuraciones para satisfacer necesidades específicas
  • Cojinetes de gran tamaño: eje de alta resistencia con cojinetes de rodillos cónicos que ofrecen alta rigidez y soporte de carrete
  • Mangueras de aire contenidas en un carrete de manivela robusto y fácil de usar
  • Carretes no conductores: los carretes de nailon rellenos de vidrio son muy resistentes y duraderos, al tiempo que garantizan que no se produzca conductividad
  • Ligero y resistente: se utiliza una base de aluminio soldada sustancial para soportar el peso del carrete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo