Motion
T-1225-04-100T

REELCRAFT IND. INC.
T-1225-04-100T

Carrete de manguera doble de grado T Safe-T-Reel para soldadura de oxígeno y acetileno/aplicación/propano/gas combustible - con manguera de 1/4 pulg. x 100 pies, manivela manual, (2) tamaño B 9/16 – 18 (M) entrada LH/RH, (2) tamaño B 9/16 – 18 (M) salida LH/RH, (2) tamaño B 9/16 – 18 (F) salida LH/RH
Artículo MI #02894968
No. Fabricante T-1225-04-100T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
T-1225-04-100T

Carrete de manguera doble de grado T Safe-T-Reel para soldadura de oxígeno y acetileno/aplicación/propano/gas combustible - con manguera de 1/4 pulg. x 100 pies, manivela manual, (2) tamaño B 9/16 – 18 (M) entrada LH/RH, (2) tamaño B 9/16 – 18 (M) salida LH/RH, (2) tamaño B 9/16 – 18 (F) salida LH/RH
Artículo MI #02894968
No. Fabricante T-1225-04-100T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.530 pulg.
  • Altura total
    19 pulg.
  • Longitud total
    16.125 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    con manguera de 1/4 pulg. x 100 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567005599
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de combustible oxi
    Acetileno
  • Presión nominal
    200 psi
  • Entrada del carrete
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
  • Salida del carrete
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
  • Salida de la manguera de soldadura
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (F) LH/RH

Descripción general

Descripción del fabricante
T-1225-04-100T CARRETE DE MANGUERA CON MANGUERA
  • Los carretes de la Serie T son ideales para aplicaciones donde el espacio, el peso y la flexibilidad son clave, estos carretes están diseñados para enrollar manualmente el cable de soldadura
  • Versátil en función, seleccione configuraciones para satisfacer necesidades específicas
  • Cojinetes de gran tamaño: eje de alta resistencia con cojinetes de rodillos cónicos que ofrecen alta rigidez y soporte de carrete
  • Los carretes de manivela de soldadura a gas de doble manguera serie T son muy robustos e ideales para las aplicaciones más exigentes
  • El carrete básico con manguera de grado T se puede utilizar para una variedad de gases de soldadura como gas mapp, gas propano, gas natural y gases combustibles
  • Carretes no conductores: los carretes de nailon rellenos de vidrio son muy resistentes y duraderos
  • Ligero y resistente: se utiliza una base de aluminio soldada sustancial para soportar el peso del carrete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo