Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.625 pulg.
- Altura total19 pulg.
- Longitud total16.125 pulg.
- Ancho general18 pulg.
- Peso166.00 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 100 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567004295
- Temperatura máxima150 °F
- Tipo de combustible oxiAcetileno
- Presión nominal200 psi
- Entrada del carrete(2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
- Salida del carrete(2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
- TipoSoldadura por gas
Descripción general
- Los carretes de la Serie T son ideales para aplicaciones donde el espacio, el peso y la flexibilidad son clave, estos carretes están diseñados para enrollar manualmente el cable de soldadura
- Versátil en función, seleccione configuraciones para satisfacer necesidades específicas
- Cojinetes de gran tamaño: eje de alta resistencia con cojinetes de rodillos cónicos que ofrecen alta rigidez y soporte de carrete
- Los carretes de manivela de soldadura a gas de doble manguera serie T son muy robustos e ideales para las aplicaciones más exigentes
- El carrete básico con manguera de grado T se puede utilizar para una variedad de gases de soldadura como gas mapp, gas propano, gas natural y gases combustibles
- Carretes no conductores: los carretes de nailon rellenos de vidrio son muy resistentes y duraderos
- Ligero y resistente: se utiliza una base de aluminio soldada sustancial para soportar el peso del carrete