Especificaciones
Dimensiones
- Cable AWG y longitud2/0 AWG x 200 pies
- Longitud del cable200 pies
- Peso0.01 lb
Detalles
- Amperaje250 A
- Awg del cable2/0 AWG
- Descripción Palabra clavepara cable 2/0 AWG x 200 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567004189
- UPC_NO699567004189
- Voltaje600 V
Descripción general
- Los carretes de la Serie T son ideales para aplicaciones donde el espacio, el peso y la flexibilidad son clave, estos carretes están diseñados para enrollar manualmente el cable de soldadura
- Versátil en función, seleccione configuraciones para satisfacer necesidades específicas
- Cojinetes de gran tamaño: eje de alta resistencia con cojinetes de rodillos cónicos que ofrecen alta rigidez y soporte de carrete
- Los carretes de manivela de soldadura a gas de doble manguera serie T son muy robustos e ideales para las aplicaciones más exigentes
- El carrete básico con manguera de grado T se puede utilizar para una variedad de gases de soldadura como gas mapp, gas propano, gas natural y gases combustibles
- Carretes no conductores: los carretes de nailon rellenos de vidrio son muy resistentes y duraderos
- Ligero y resistente: se utiliza una base de aluminio soldada sustancial para soportar el peso del carrete