Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable150 pies
- Peso115.00 lb
- Calibre del cable8 AWG
Detalles
- Extremo del cableCarrete sin manguera (sin cable)
- Corriente30 A
- Descripción Palabra claveCarrete sin manguera (sin cable)
- Mecanismo de accionamientoManivela
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567004196
- Número de conductores3
Descripción general
- Los carretes de la Serie T son ideales para aplicaciones donde el espacio, el peso y la flexibilidad son clave, estos carretes están diseñados para enrollar manualmente el cable de soldadura.
- Versátil en función, seleccione configuraciones para satisfacer necesidades específicas
- Cojinetes de gran tamaño: eje de alta resistencia con cojinetes de rodillos cónicos que ofrecen alta rigidez y soporte de carrete.
- Los carretes de cable de alimentación ofrecen una forma fiable y segura de manejar cables de alta resistencia.
- Los carretes protegen el cable del desgaste prematuro y la sustitución.
- Carretes no conductores: los carretes de nailon rellenos de vidrio son muy resistentes y duraderos, al tiempo que garantizan que no se produzca conductividad
- Ligero y resistente: se utiliza una base de aluminio soldada sustancial para soportar el peso del carrete