Motion
T-1535-123-200

REELCRAFT IND. INC.
T-1535-123-200

Carrete de almacenamiento de cables de manivela de alta resistencia - Cables de encendido, 200 pies, 20 A, 12 AWG
Artículo MI #02894975
No. Fabricante T-1535-123-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
T-1535-123-200

Carrete de almacenamiento de cables de manivela de alta resistencia - Cables de encendido, 200 pies, 20 A, 12 AWG
Artículo MI #02894975
No. Fabricante T-1535-123-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    200 pies
  • Peso
    1.11 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Clientes potenciales en ciernes
  • Corriente
    20 A
  • Descripción Palabra clave
    Clientes potenciales en ciernes
  • Mecanismo de accionamiento
    Manivela
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    699567004233
  • Material
    Aluminio/Composite
  • Número de conductores
    3
  • Serie
    Carrete en T seguro

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE CABLE T-1535-123-200 SIN CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo