Motion
T-2462-0
Carretes de cable de soldadura de arco doble lado a lado Safe-T-Reel - para cable 2/0 AWG x 200 pies, 250 A, 600 V
Artículo MI #02894976
No. Fabricante T-2462-0
Precio3,718.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carretes de cable de soldadura de arco doble lado a lado Safe-T-Reel - para cable 2/0 AWG x 200 pies, 250 A, 600 V
Artículo MI #02894976
No. Fabricante T-2462-0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,718.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cable AWG y longitud
    2/0 AWG x 200 pies
  • Longitud del cable
    200 pies
  • Altura total
    19 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Amperaje
    250 A
  • Awg del cable
    2/0 AWG
  • Descripción Palabra clave
    para cable 2/0 AWG x 200 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567004158
  • UPC_NO
    699567004158
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE SOLDADURA DOBLE T-2462-0 SIN CABLE
  • Los carretes de la Serie T son ideales para aplicaciones donde el espacio, el peso y la flexibilidad son clave, estos carretes están diseñados para enrollar manualmente el cable de soldadura
  • Versátil en función, seleccione configuraciones para satisfacer necesidades específicas
  • Cojinetes de gran tamaño: eje de alta resistencia con cojinetes de rodillos cónicos que ofrecen alta rigidez y soporte de carrete
  • Los carretes de manivela de soldadura a gas de doble manguera serie T son muy robustos e ideales para las aplicaciones más exigentes
  • El carrete básico con manguera de grado T se puede utilizar para una variedad de gases de soldadura como gas mapp, gas propano, gas natural y gases combustibles
  • Carretes no conductores: los carretes de nailon rellenos de vidrio son muy resistentes y duraderos
  • Ligero y resistente: se utiliza una base de aluminio soldada sustancial para soportar el peso del carrete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo