Motion
TB 01
Equilibrador de herramientas retráctil con resorte - Cable, sin bloqueo de trinquete, 6 pies de recorrido, 1.5 lb de peso máx.
Artículo MI #02894979
No. Fabricante TB 01
Precio147.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Equilibrador de herramientas retráctil con resorte - Cable, sin bloqueo de trinquete, 6 pies de recorrido, 1.5 lb de peso máx.
Artículo MI #02894979
No. Fabricante TB 01
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
Su precio$147.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Recorrido del cable
    6 pies
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.25 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    4 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    2.88 pulg.
  • Peso del envío
    1 lb lbs
  • Peso
    55.00 lb

Detalles

  • Tipo de equilibrador
    Cable
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567004325
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Capacidad máxima de peso
    1.5 lb
  • Capacidad de peso mínimo
    0.0 lb
  • Bloqueo de trinquete
    Sin bloqueo de trinquete
  • Serie
    TB
  • UPC_NO
    699567004325

Descripción general

Descripción del fabricante
EQUILIBRADOR DE HERRAMIENTAS TB 01 CON CABLE
  • Los equilibradores de herramientas están diseñados para reducir la carga de trabajo en aplicaciones repetitivas de elevación, lo que hace que los objetos sean casi livianos.
  • Mayor productividad: mantener la herramienta en posición para su uso inmediato con un movimiento mínimo del operador ofrece la mayor oportunidad de ahorrar tiempo.
  • Materiales de calidad: los equilibradores están diseñados y fabricados con materiales de calidad para adaptarse a las aplicaciones industriales y entornos de trabajo previstos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo