Especificaciones
Dimensiones
- Recorrido del cable8 pies
- Altura de las dimensiones de envío13.88 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío8.75 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío3.35 pulg.
- Peso del envío10 libras lbs
- Peso91.00 lb
Detalles
- Tipo de equilibradorCable
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567004356
- Temperatura máxima150 °F
- Capacidad máxima de peso23.0 lb
- Capacidad de peso mínimo16.0 lb
- Bloqueo de trinqueteSin bloqueo de trinquete
- SerieTB
Descripción general
- Los equilibradores de herramientas están diseñados para reducir la carga de trabajo en aplicaciones repetitivas de elevación, lo que hace que los objetos sean casi livianos.
- Mayor productividad: mantener la herramienta en posición para su uso inmediato con un movimiento mínimo del operador ofrece la mayor oportunidad de ahorrar tiempo.
- Materiales de calidad: los equilibradores están diseñados y fabricados con materiales de calidad para adaptarse a las aplicaciones industriales y entornos de trabajo previstos