Motion
THA7630 OMP
Carrete de manguera doble para fluido hidráulico de presión media - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 30 pies, 2000 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894993
No. Fabricante THA7630 OMP
Precio1,548.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera doble para fluido hidráulico de presión media - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 30 pies, 2000 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894993
No. Fabricante THA7630 OMP
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
Precio1,548.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    30 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.660 pulg.
  • Peso
    58.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Fluido hidráulico
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 30 pies
  • Salida de manguera
    3/8 NPT - Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567000440
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Fluido hidráulico de presión media
  • Presión nominal
    2000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    9/16-18 JIC - Macho
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    30 pies
  • UPC_NO
    699567005698

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE TH7630 OMP, DOBLE HID C/ MANGUERA
  • Los carretes hidráulicos de Reelcraft se utilizan para aplicaciones de manguera hidráulica doble de presión media y son ideales para operar cilindros hidráulicos, herramientas y equipos
  • Pieza giratoria de doble cuerpo de alto volumen para la máxima entrega del producto Acabado de calidad y resistente a la corrosión - Los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo