Motion
TH88000 OMP
Carrete de manguera doble para fluido hidráulico de presión media - Diseñado para usar con manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 3000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 1/2 NPT -
Artículo MI #02894996
No. Fabricante TH88000 OMP
Precio1,415.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera doble para fluido hidráulico de presión media - Diseñado para usar con manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 3000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 1/2 NPT -
Artículo MI #02894996
No. Fabricante TH88000 OMP
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
Precio1,415.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    25.375 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    13 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Fluido hidráulico
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567003557
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Fluido hidráulico de presión media
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567003557

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE TH88000 OMP DOBLE SIN MANGUERA
  • Los carretes hidráulicos de Reelcraft se utilizan para aplicaciones de manguera hidráulica doble de presión media y son ideales para operar cilindros hidráulicos, herramientas y equipos
  • Pieza giratoria de doble cuerpo de alto volumen para la máxima entrega del producto
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo