Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.850 pulg.
- Altura total25.375 pulg.
- Longitud total24.000 pulg.
- Ancho general13.000 pulg.
- Peso104 lb
Detalles
- AplicaciónFluido hidráulico
- Descripción Palabra claveManguera de 1/2 pulg. x 50 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera1/2 NPT - Hombre
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567003533
- Temperatura máxima210 °F
- Aplicación de presiónFluido hidráulico de presión media
- Presión nominal2000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/2 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar50 pies
- UPC_NO699567003533
Descripción general
- Los carretes hidráulicos de Reelcraft se utilizan para aplicaciones de manguera hidráulica doble de presión media y son ideales para operar cilindros hidráulicos, herramientas y equipos
- Pieza giratoria de doble cuerpo de alto volumen para la máxima entrega del producto Acabado de calidad y resistente a la corrosión - Los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil