Motion
TW5400 OLP
Carrete de manguera doble para soldadura de oxígeno y acetileno (carrete desnudo) - Manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, retráctil por resorte, (2) Entrada de 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH, (2) Tamaño B 9/16 – Salida de 18 (M) LH/RH
Artículo MI #02894998
No. Fabricante TW5400 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera doble para soldadura de oxígeno y acetileno (carrete desnudo) - Manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, retráctil por resorte, (2) Entrada de 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH, (2) Tamaño B 9/16 – Salida de 18 (M) LH/RH
Artículo MI #02894998
No. Fabricante TW5400 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.530 pulg.
  • Altura total
    14.5 pulg.
  • Longitud total
    13.75 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 25 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001584
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de combustible oxi
    Acetileno
  • Presión nominal
    200 psi
  • Entrada del carrete
    (2) 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH
  • Salida del carrete
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA TW5400 OLP, SOLDADURA A GAS SIN MANGUERA
  • El diseño giratorio doble exclusivo de Reelcraft ofrece un cuerpo independiente fabricado en aluminio y con recubrimiento duro para ofrecer resistencia al desgaste
  • Prevención de fugas: las juntas tóricas especiales moldeadas y de doble sellado evitan las fugas
  • Las entradas giratorias se identifican permanentemente con ranuras mecanizadas en el lado del gas para garantizar una instalación adecuada
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo