Motion
HP270
Rodamiento de extremo de rodillo maquinado - 0.5000 pulg. de diámetro, tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0670 pulg. de diámetro interior del rodillo, 2" tubo
Artículo MI #02896421
No. Fabricante HP270
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de rodillo maquinado - 0.5000 pulg. de diámetro, tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0670 pulg. de diámetro interior del rodillo, 2" tubo
Artículo MI #02896421
No. Fabricante HP270
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2-3/8 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    1-5/8 pulg.
  • Proyección
    3/8 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    2.0670 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.3750 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0.1540 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Polietileno UHMW
  • Profundidad del orificio ciego
    1.2500 pulg.
  • Tubo/tubo del manómetro
    Tubo de 2"
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    UHMW
  • Tipo de cojinete
    Orificio ciego

Descripción general

Descripción del fabricante
HP270 BRG DE EXTREMO DE RODILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo