Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 16.8750 in x (H) 12.0625 in x (W) 8.2500 in
- Altura de la carcasa12.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa20.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante920
- RPM máximas de salida538.5000 rpm
- Par de salida máximo9420 pulg-lbs
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación3.25:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.
- Peso143.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante920 3.25/1 STD SP 2.000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798007762
- Potencia de entrada máxima80.51 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- RPM de salida538.5 rpm
- Par de salida9420
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónIndividual
- Serie920
- EstiloSTD
- UPC_NO662798007762
Descripción general
- Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Sistema de lubricación de cojinetes "Counter Flow" de Hub City
- Engranaje de bisel en espiral (SP) de tipo diferencial