Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.28 pulg.
- Longitud total7.17 pulg.
- Ancho general4.28 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realSin cojinetes, perno 4 ; 101.6 [4.00] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 127.0 [5.00] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento393.8 cc/rev
- Presión intermitente170 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo576 rpm
- Tipo de montaje101.6 [4.00] Diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 127.0 [5.00] Círculo de pernos, sin cojinetes, perno 4
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
- Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
- Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
- Opción de válvula de alivio de cruce integrada