Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Accidente cerebrovascular5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto NCQ2 . El NCQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesResistente al calor
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ2
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio XB6 y XB7 (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- XB14 tamaños de orificio (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- El montaje incluye: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
- Opción de temperatura baja (XB7) rango de temperatura -40°F a 158°F
- Opción de temperatura alta (XB6) rango de temperatura 10°F a 302°F
- Opción de interruptor automático resistente al calor (XB14) rango de temperatura 0°F a 302°F