Motion
12CPB XREEL

GATES RUBBER CO
12CPB XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.15 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #02897101
No. Fabricante 12CPB XREEL
Precio24.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12CPB XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.15 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #02897101
No. Fabricante 12CPB XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.20/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    228.6 mm/9 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.15 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46572551
  • Número de Upc del fabricante
    072053671612
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Manguera trenzada de dos hilos con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de mina CPB
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    072053671612
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12MCPB+ MANGUERA 4657-2551