Motion
FH207D1

NTN
FH207D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02897514
No. Fabricante FH207D1
Precio174.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FH207D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02897514
No. Fabricante FH207D1
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
Su precio$174.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    46 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total Diámetro  
    144 mm
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359063073
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359063073

Descripción general

Descripción del fabricante
FH207D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos