Especificaciones
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, ISO 13938-1, IST 100.2, NFPA 99
- ColorBlanco
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCierre a presión frontal
- Tipo de prendaAbrigo de laboratorio
- Uso de la prendaPropósito general
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones2
- Línea de productosA20
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio desechables
- ResistenciaPartículas secas
- Cierre de muñecaMuñecas abiertas
Descripción general
- Tejido SMS de barrera MICROFORCE* transpirable y patentado
- Material antiestático que cumple con NFPA 99
- Cierre frontal con corchetes, un bolsillo en el pecho y un bolsillo en la cadera
- Color: blanco