Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno18 mm
- Longitud total del acoplamiento2.5100 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL095
- Diámetro del extremo del cubo2.1 pulg., 2.11 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Peso0.74 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro
- Tipo de mordazaRecto
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par561 pulg.
- UPC_NO685144466266