Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Código de tamaño de acoplamiento099
- Diámetro del extremo del cubo2.5400 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0600 pulg.
- Diámetro exterior2.5400 pulg.
- Peso1.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144600943
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO685144600943