Motion
1834
Motor de ventilador de pedestal de yugo - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en yugo, aire continuo
Artículo MI #02897747
No. Fabricante 1834
Precio296.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador de pedestal de yugo - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en yugo, aire continuo
Artículo MI #02897747
No. Fabricante 1834
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
Precio296.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    10.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    24.3 pies-libras
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Circulador de aire industrial
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium® líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    66.8 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382001520
  • Corriente máxima permitida
    6.6 A
  • Modelo
    S055RLG8278011B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del pedestal del yugo
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Yoke
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382001520

Descripción general

Descripción del fabricante
1834 1/2 HP, 1725 RPM, 1834,115 V, 48YZ
  • Aire continuo sobre servicio
  • 1.0 factor de servicio
  • 40°C temperatura ambiente nominal
  • Protección contra sobrecarga térmica de reinicio automático
  • Aplicaciones: Diseñado para circuladores de aire donde el motor se monta directamente en la columna del ventilador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"