Motion
1936
Motor de ventilador de pedestal de yugo - 1/3 hp, 900 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en horquilla, servicio continuo
Artículo MI #02897774
No. Fabricante 1936
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador de pedestal de yugo - 1/3 hp, 900 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en horquilla, servicio continuo
Artículo MI #02897774
No. Fabricante 1936
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    61.40 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del pedestal del yugo
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Yoke
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Automático

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP, 825 RPM, 1936,115 V, 48Y

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good