Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48YZ
- Longitud total de la dimensión C9.97 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete50.91 pies-libras
- Peso25 lb
Detalles
- AplicacionesEscape de transmisión directa, casas ganaderas, ventiladores en aves
- RPM base825 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónAmplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.40 A
- Eficiencia a plena carga65.3 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382066970
- Corriente máxima permitida6.4 A
- ModeloK055NFA7278021B
- Categoría del motorMotor del ventilador del pedestal del yugo
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeYoke
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382066970
Descripción general
- Servicio continuo
- Los modelos PSC incluyen condensador montado con cubierta
- Rotación del extremo de la transmisión en el sentido de las agujas del reloj
- Protección contra sobrecarga térmica de reinicio automático
- Pernos para montar el protector del ventilador
- Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para circuladores de aire donde el motor se monta directamente en la columna del ventilador