Motion
2423
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 1 hp / 1/3 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1140 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02897785
No. Fabricante 2423
Precio529.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 1 hp / 1/3 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1140 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02897785
No. Fabricante 2423
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
Precio529.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    24.53 pies-libras
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Unidades de refrigeración evaporativa
  • RPM base
    1140 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®†, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    1 hp / 1/3 hp
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.00 / 3.70 A
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382002343
  • Corriente máxima permitida
    3.7 A, 7.0 A
  • Modelo
    C063FDJ4925012B
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 hp / 1/3 hp
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382002343

Descripción general

Descripción del fabricante
1 / 1/3 HP, 1725 / 1140 RPM, 2423,230 V, 56
  • Cojinetes reengrasables
  • Aislamiento de clase B
  • Extremo del eje de rotación CW
  • Pernos y tuercas del estator de fosfato de zinc
  • Conjunto de núcleo de rotor y actuador resistente a la corrosión
  • Dimensiones de centro a centro estándar del sector
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para unidades de refrigeración por evaporación