Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C16.3 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete117.2 pies-libras
- Peso45 lb
Detalles
- AplicacionesAplicaciones de aire acondicionado
- RPM base1075 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónUna variedad de opciones de conversión disponibles para maximizar la flexibilidad de existencias Cuando necesita un motor personalizado con prisa, los técnicos de Nidec pueden modificar el producto de existencias para que pueda tener el motor que necesita, cuando lo necesita. Nuestros experimentados técnicos de fábrica se especializan en modificaciones de motores de stock para ofrecer una respuesta rápida a las necesidades del cliente. El plazo de entrega normal es de tres días laborables o menos, dependiendo de la disponibilidad del motor que se va a convertir.
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.50 / 3.80 A
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382002664
- Corriente máxima permitida3.8 A, 7.5 A
- ModeloK0630WG3925892B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida cuadrada
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382002664