Motion
3053
Motor de dos velocidades - 1/3 hp / 1/9 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm - 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02897799
No. Fabricante 3053
Precio503.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 1/3 hp / 1/9 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm - 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02897799
No. Fabricante 3053
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
Precio503.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    10.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    19.77 pies-libras
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • RPM base
    1140 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Una variedad de opciones de conversión disponibles para maximizar la flexibilidad de existencias Cuando necesita un motor personalizado con prisa, los técnicos de Nidec pueden modificar el producto de existencias para que pueda tener el motor que necesita, cuando lo necesita. Nuestros experimentados técnicos de fábrica se especializan en modificaciones de motores de stock para ofrecer una respuesta rápida a las necesidades del cliente. El plazo de entrega normal es de tres días laborables o menos, dependiendo de la disponibilidad del motor que se va a convertir.
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV / 1/9 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382002770
  • Corriente máxima permitida
    7.1 A
  • Modelo
    SA55SCJ2963722B
  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV / 1/9 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • UPC_NO
    786382002770

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 / 1/9 HP, 1725 / 1140 RPM, 3053,115 V,
  • 40°C ambiente, 60 Hz
  • Rotación reversible
  • Servicio continuo
  • Aislamiento de clase A o B
  • Cojinete de bolas
  • Aplicaciones: para sistemas de ventilación comerciales e industriales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"