Motion
6128
Motor del ventilador del condensador - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, 48YZ bastidores, caja OAO (aire abierto), 50/60 Hz, base de 1550 rpm, montaje en soporte, aire continuo
Artículo MI #02897900
No. Fabricante 6128
Precio422.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, 48YZ bastidores, caja OAO (aire abierto), 50/60 Hz, base de 1550 rpm, montaje en soporte, aire continuo
Artículo MI #02897900
No. Fabricante 6128
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
Precio422.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48YZ
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    8.999 pies-libras
  • Peso
    8.67 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Motores de ventilador de refrigeración del condensador para cumplir con los requisitos del fabricante para unidades de refrigeración comerciales
  • RPM base
    1550 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/6 HP, 4P, 48YZ
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.90 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382006099
  • Corriente máxima permitida
    0.9 A
  • Modelo
    K055PUE1678013B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382006099

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6 HP, 1550 RPM, 6128,208-230 V, 48Y