Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Peso14 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
- Cojinetes reengrasables
- Aislamiento de clase B
- Extremo del eje de rotación CW
- Pernos y tuercas del estator de fosfato de zinc
- Conjunto de núcleo de rotor y actuador resistente a la corrosión
- Dimensiones de centro a centro estándar del sector
- Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para unidades de refrigeración por evaporación